Ensto Nor AS - ULLA300.3 Frostmatte900W - ULLA300.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med støttematte - Ja
Elementeffekt - 900...900 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 3 m²
Bredde - 950 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6410081688037
Elnummer
1037047
Leverandørens varenummer
ULLA300.3
Typebeskrivelse
Varmekabler snøsmelting
Med støttematte:
Ja
Elementeffekt:
900...900 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
3 m²
Bredde:
950 mm
Selvklebende:
nei
Antall kaldledere:
2
Lengde på kaldledere:
5000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
3000 mm
Tykkelse:
10 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


