Ensto Nor AS - ULLA300.7 Frostmatte2100W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elementeffekt - 2100...2100 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 7 m²
Med støttematte - Ja
Selvklebende - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410081688075
Elnummer
1037051
Leverandørens varenummer
ULLA300.7
Typebeskrivelse
Varmekabler snøsmelting
Elementeffekt
2100...2100 W
Effekt
300 W/m²
Overflate
7 m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Nei
Antall kaldledere
2
Lengde på kaldledere
5000 mm
Egnet for våtrom
Ja
Egnet for utendørs oppvarming
Ja
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Lengde
7000 mm
Bredde
950 mm
Tykkelse
10 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Nei
Med gulvtemperatursensor
Nei
Se varebetegnelse