Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ensto Nor AS - Universalkabel AXCES 3x70 24kV - AXCES 3x70 24kV

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Universalkabel AXCES 3x70 24kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Aluminium

  • Nominelt ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Lederisolasjon - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Støtteelement - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918033318

Elnummer

1017303

Leverandørens varenummer

AXCES 3x70 24kV

Typebeskrivelse

1017303

Ledermateriale:

Aluminium

Nominelt ledertverrsnitt:

70 mm²

Lederisolasjon:

Andre

Antall ledere:

3

Støtteelement:

Uten

Leder overflate:

Blank

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Ytterdiameter omtrentlig:

45 mm

Merkespenning U0:

24 kV

Merkespenning U:

24 kV

Vekt:

2,2 kg/km

Til fast utlegning i og over jord samt i vann. Kan også brukes som selvbærende hengekabel. Rund, legert aluminiumsleder, tverrsnitt 70 eller 95 mm²
Ekstrudert PEX, tørrvulkanisert, peroksidfornettet. Ekstrudert, strippbar halvleder. Vevde bånd av kobbertråder. Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse.
Ytterkappe i sort PE, ekstra sterk kvalitet. Metermerket.