Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ensto Nor AS - Universalkabel EXCEL 3x10 24kV - EXCEL 3x10 24kV

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Universalkabel EXCEL 3x10 24kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²

  • Lederisolasjon - Andre

  • Antall ledere - 3

  • Støtteelement - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394479003468

Elnummer

1017302

Leverandørens varenummer

EXCEL 3x10 24kV

Typebeskrivelse

1017302

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

10 mm²

Lederisolasjon:

Andre

Antall ledere:

3

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Ytterdiameter omtrentlig:

38 mm

Merkespenning U0:

24 kV

Merkespenning U:

24 kV

Til fast utlegning i og over jord samt i vann. Kan også brukes som selvbærende hengekabel.
Flertrådet, rund, kobberleder, tverrsnitt 10 mm². Ekstrudert PEX, tørrvulkanisert, peroksidfornettet. Ekstrudert, strippbar halvleder.
Vevde bånd av kobbertråder. Fortinnet for korrosjonsbeskyttelse. Ytterkappe i sort PE, ekstra sterk kvalitet. Metermerket.
Lengder etter kundens ønske.