Ensto Nor AS - Utkjøringsblokk dobb 6822-0000 - 6822-0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494683
Elnummer
8854811
Leverandørens varenummer
6822-0000
Typebeskrivelse
8854811
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Brukes ved arbeid med Universalkabel Excel og Axces og andre typer hengekabler med stor diameter. Enkel trinse brukes til rettlinje, mens dobbel utførelse er å foretrekke i vinkler. Ekstra stort aluminiumshjul med diameter 300 mm og sporvidde 100 mm. Alle hjul er kulelagret og ståldetaljer er el-forzinket. Dobbel utførelse, maks. 750 kg.