Ensto Nor AS - Utkjøringsblokk, nylon ST26.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494690
Elnummer
8854832
Leverandørens varenummer
ST26.1
Typebeskrivelse
8854832
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
For EX hengeledning, selvbærende kabel og tunnelanlegg. Enkel type. Beregnet for utkjøring av EX hengeledning og BLX line med små vinkler. Utført med nylontrinse (maks sporvidde 54 mm) og galvanisert stålramme. Arbeidslast 5 kN.