Ensto Nor AS - Varmekabel, 16m, 1,5-2,0m2, 165W, 10W/m - TASSU1S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 70 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Lengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410081682806
Elnummer
1037011
Leverandørens varenummer
TASSU1S
Typebeskrivelse
Varmekabler romoppvarming
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
70 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Lengde:
10 m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Uten
Høyde:
5 mm
Bredde:
7,5 mm
Farge:
Rød
Tassu S er en toleder varmekabel som brukes til direkte oppvarming av lavtbyggende varmegulv, som for eksempel sparkelmasse, gipsplategulv eller i konvensjonelle tregulv.