Utgått

Ensto Nor AS - Varmekabel, 40m, 6,0-11,0m2, 900W, 20W/m - EFHTN9

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Varmekabel, 40m, 6,0-11,0m2, 900W, 20W/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677631641

Elnummer

1037003

Leverandørens varenummer

EFHTN9

Typebeskrivelse

Varmekabler romoppvarming

Tassu-N er en toleder varmekabel med nominell spenning 230 V. Tilkoblingskabelen er 2,5 m lang og dobbeltisolert. Spesielt med tanke på det norske markedet er det også laget en skjøt der en 30 cm jordleder er trukket ut for jording av armeringsnett, slukrist etc.