Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Varmekabel, 59m, 5,0-7,0m2, 600W, 10W/m - TASSU6S

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Varmekabel, 59m, 5,0-7,0m2, 600W, 10W/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 2-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 70 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 59 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410081682868

Elnummer

1037014

Leverandørens varenummer

TASSU6S

Typebeskrivelse

Varmekabler romoppvarming

Kabeltype:

2-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

70 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

59 m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Uten

Høyde:

5 mm

Bredde:

7,5 mm

Farge:

Rød

Tassu S er en toleder varmekabel som brukes til direkte oppvarming av lavtbyggende varmegulv, som for eksempel sparkelmasse, gipsplategulv eller i konvensjonelle tregulv.