Utgått

Ensto Nor AS - WCSM 43/12-100 krympeslange - WCSM 43/12-100

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - WCSM 43/12-100 krympeslange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 48 mm

  • Indre diameter etter krymping - 12 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ensto Krymp 1kV

EAN/GTIN

7070918023838

Elnummer

1833507

Leverandørens varenummer

WCSM 43/12-100

Typebeskrivelse

Krymp 1kV

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

48 mm

Indre diameter etter krymping:

12 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

4,3 mm

Lengde:

100 m

Driftstemperaturområde:

100...100 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Med lim for tetting av avspennings- og skjøtehylser.