Ensto Nor AS - Wire jekketalje med 20 m wire. Wadra. - SZA 16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Aluminium
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 12 mm
Maks last - 1600 kg
Dobbelrull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494034
Elnummer
8852277
Leverandørens varenummer
SZA 16
Typebeskrivelse
8852277
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Diameter:
0 mm
Maks taudiameter:
12 mm
Maks last:
1600 kg
Dobbelrull:
nei
Stålwire talje, lett aluminiumskonstruksjon for trekking. 20 m spesial stålwire med krok. Arbeidslast 16 kN. Wire Ø 11,5 mm.


