Ensto Nor AS - Wire jekketalje med 20 m wire. Wadra. - SZA 8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Aluminium
Diameter - 0 mm
Maks taudiameter - 8 mm
Maks last - 800 kg
Dobbelrull - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494027
Elnummer
8852276
Leverandørens varenummer
SZA 8
Typebeskrivelse
8852276
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Diameter:
0 mm
Maks taudiameter:
8 mm
Maks last:
800 kg
Dobbelrull:
nei
Stålwire talje, lett aluminiumskonstruksjon for trekking. 20 m spesial stålwire med krok. Arbeidslast 5 kN. Wire Ø 8,4 mm.