Ensto Nor AS - Wirekutter C-12 - C-12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds
Gulvstående veggmodell - 12 mm
Total lengde - 500 mm
Meiselform - Klippe/skjære
Vinklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494836
Elnummer
8864036
Leverandørens varenummer
C-12
Typebeskrivelse
8864036
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, tohånds
Gulvstående veggmodell:
12 mm
Total lengde:
500 mm
Meiselform:
Klippe/skjære
Vinklet:
nei
Utskiftbar kuttekniv:
Ja
Samplingsfrekvens:
nei
Beregnet for FeAl line og bardunwire. Utskiftbare kjefter leveres som sett. Max. 12 mm.


