Ensto Nor AS - Wirestropp for kilehus 19 - 19 Wirestropp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bygglengde - 800 m
Rund utførelse - nei
Materiale - Stål
Farge - Grå
Nyttelastkapasitet - 8300 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918494591
Elnummer
8854555
Leverandørens varenummer
19 Wirestropp
Typebeskrivelse
8854555
Bygglengde:
800 m
Rund utførelse:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Nyttelastkapasitet:
8300 kg
Wirestropper for kilehus med toppring. For kilehus 100-130 kN. 17 mm wire.


