Utgått

Eriflex - ELIT Flexibar tilkobling FLG 250A - 20400074

KopierKopier
Eriflex - ELIT Flexibar tilkobling FLG 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 65 mm

  • Bredde - 25 mm

  • Antall poler - 1

  • Maks merkestrøm - 250 A

  • Dybde - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810007233

Elnummer

1701454

Leverandørens varenummer

20400074

Typebeskrivelse

1701454

Høyde:

65 mm

Bredde:

25 mm

Antall poler:

1

Maks merkestrøm:

250 A

Dybde:

8 mm

Med avdekning:

nei

Overgang mellom Flexibar fleksibler og distribusjonsblokk av typen
UD 250A. 10stk pr pakke