Erling haug - LASTESTROPPER 1000 KG 8 METER 19804000 jekkestropp - 19804000

KopierKopier
Erling haug - LASTESTROPPER 1000 KG 8 METER  19804000 jekkestropp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bygglengde - 8 m

  • Rund utførelse - nei

  • Materiale - Fibertauverk

  • Farge - Blå

  • Nyttelastkapasitet - 4000 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054571002041

Elnummer

8822293

Leverandørens varenummer

19804000

Typebeskrivelse

Lastesurring, 4000 kg, 8 mtr

Bygglengde:

8 m

Rund utførelse:

nei

Materiale:

Fibertauverk

Farge:

Blå

Nyttelastkapasitet:

4000 kg

Lastesurring, 4000 kg, 6 mtr, myk, med kroker