Utgått

ESKA Erich Schweizer - SIKRING K 5x25MM 10,0 AMP 250V - 3411192799

KopierKopier
ESKA Erich Schweizer - SIKRING K 5x25MM 10,0 AMP 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070662001632

Elnummer

1626685

Leverandørens varenummer

3411192799

Typebeskrivelse

Glassikringer

Keramiske sikringer K 5 x 25 mm, K 5 x 25mm, 10 A 250V