ESKA Erich Schweizer - SIKRING K 5x25MM 2,0 AMP 250V - 3411192720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662001588
Elnummer
1626682
Leverandørens varenummer
3411192720
Typebeskrivelse
Glassikringer
Keramiske sikringer K 5 x 25 mm, K 5 x 25mm, 2.0 A 250V