ESKA Erich Schweizer - SIKRING K 5x25MM 4,0 AMP 250V - 3411192740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070662001601
Elnummer
1626683
Leverandørens varenummer
3411192740
Typebeskrivelse
Glassikringer
Keramiske sikringer K 5 x 25 mm, K 5 x 25mm, 4.0 A 250V


