ESSVE - Bits pipe magnetisk 10mmX45 Essve Mutterhylse magn. - 9995666
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Lengde - 45 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761509431
Elnummer
8842505
Leverandørens varenummer
9995666
Typebeskrivelse
8842505
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Lengde:
45 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
For slagskrutrekker:
nei
Magnetisk:
Ja
Mutterhylse for proffer
ProduktbladPDF


