ESSVE - Branntetting, fugeskum ESSVE fugeskum 90 - 31803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende skum
Innhold - 0,59 kg
Påfyllingsvolum - 400 ml
Lengde - 0,238 m
Leveringsform - Patron
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761011286
Elnummer
1274529
Leverandørens varenummer
31803
Typebeskrivelse
Fugeskum, brannklassifisert
Modell / utførelse:
Brannhemmende skum
Innhold:
0,59 kg
Påfyllingsvolum:
400 ml
Lengde:
0,238 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,65 m


