ESSVE - Gipsskrue, kombi 30mm 100stk Essve gipsskrue 3,9X30 - 513301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 3,9 mm
Lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317765133014
Elnummer
1332800
Leverandørens varenummer
513301
Typebeskrivelse
Gipsskrue, kombi for tre- og stålstender fzb 30mm 100stk
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
3,9 mm
Lengde:
30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Gjengetype:
Andre


