ESSVE - Gipsskrue, kombi 40mm 100stk - 513302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Sportype - Phillips PH
Gjengediameter - 3,9 mm
Lengde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317765133021
Elnummer
1332801
Leverandørens varenummer
513302
Typebeskrivelse
1332801
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Gjengediameter:
3,9 mm
Lengde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
Ja
Gjengetype:
Andre
Er produsert av herdet stål og utrustet med Philips krysspor nr. 2. Skruene kan leveres enten fosfatert eller blankforsinket. For at monteringen skal gå raskt og effektivt, anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg.
ProduktbladPDF


