ESSVE - Lettbetongskrue 8X110 100stk - 105305

ESSVE
KopierKopier
ESSVE - Lettbetongskrue 8X110 100stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 110 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7317761030553

Elnummer

1332808

Leverandørens varenummer

105305

Typebeskrivelse

1332808

Lengde:

110 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hodeform:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Sportype:

Torx

Størrelse (TX):

30

Lettbetongskruen har vår typegodkjente overflatebehandling CorrSeal, SITAC nr 0075/05. CorrSeal er typegodkjent for bruk i korrosivitetsklasse C4, dvs utendørs med høy korrosivitet.