ESSVE - Lettbetongskrue 8X65 Pan100stk Essve lettbetongskrue - 105309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761030164
Elnummer
1332810
Leverandørens varenummer
105309
Typebeskrivelse
Leca/lettbetongskrue Panhode CorrSeal 8/5/65 100stk
Lengde:
65 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Størrelse (TX):
30
Lettbetongskruen har vår typegodkjente overflatebehandling CorrSeal, SITAC nr 0075/05. CorrSeal er typegodkjent for bruk i korrosivitetsklasse C4, dvs utendørs med høy korrosivitet.
ProduktbladPDF