ESSVE - Lettbetongskrue 8X65 WAF100stk Essve lettbetongskrue - 105313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 65 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Andre
Min. borehullsdybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761030362
Elnummer
1332812
Leverandørens varenummer
105313
Typebeskrivelse
Leca/lettbetongskrue Montasjehode WAF CorrSeal 8/5/65 100stk
Lengde:
65 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Andre
Min. borehullsdybde:
60 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Phillips PH
Lettbetongskruen har vår typegodkjente overflatebehandling CorrSeal, SITAC nr 0075/05. CorrSeal er typegodkjent for bruk i korrosivitetsklasse C4, dvs utendørs med høy korrosivitet.
ProduktbladPDF