ESSVE - Lettbetongskrue 8X90 100stk - 105303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 90 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Andre
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761030454
Elnummer
1332807
Leverandørens varenummer
105303
Typebeskrivelse
1332807
Lengde:
90 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Størrelse (TX):
30
Lettbetongskruen har vår typegodkjente overflatebehandling CorrSeal, SITAC nr 0075/05. CorrSeal er typegodkjent for bruk i korrosivitetsklasse C4, dvs utendørs med høy korrosivitet.
ProduktbladPDF