ESSVE - MASKINSKRUE MCS FZB M4X20 A15 - 530012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 0,7
Lengde til underkant hode - 20 mm
Sportype - Phillips PH
Materialkvalitet - 4.8 (stål)
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317765300126
Elnummer
1332860
Leverandørens varenummer
530012
Typebeskrivelse
1332860
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
0,7
Lengde til underkant hode:
20 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
4.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja


