ESSVE - MASKINSKRUE MCS FZB M5X30 A10 - 530026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengemål metrisk (M.). - 0,8
Lengde til underkant hode - 30 mm
Sportype - Phillips PH
Materialkvalitet - 4.8 (stål)
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317765300263
Elnummer
1332863
Leverandørens varenummer
530026
Typebeskrivelse
1332863
Materiale:
Stål
Gjengemål metrisk (M.).:
0,8
Lengde til underkant hode:
30 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
4.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja


