ESSVE - MASKINSKRUE MFS FZB M5X40 A8 - 530068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 0,8
Lengde til underkant hode - 40 mm
Sportype - Pozidrive PZ
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317765300683
Elnummer
1332867
Leverandørens varenummer
530068
Typebeskrivelse
1332867
Materiale:
Stål
Hodeform:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0,8
Lengde til underkant hode:
40 mm
Sportype:
Pozidrive PZ
Materialkvalitet:
4.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Bolt-/Maskinskrue har senket krysspor. Blankforsinket.
ProduktbladPDF


