Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ESSVE - PLATEPLUGG GP1 30MM (3.5-4.5) SCHNABL GIPS-LETTBETONG - 530022

ESSVE
KopierKopier
ESSVE - PLATEPLUGG GP1 30MM (3.5-4.5)  SCHNABL GIPS-LETTBETONG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Gjengemål metrisk (M.). - 0,8

  • Lengde til underkant hode - 20 mm

  • Sportype - Phillips PH

  • Materialkvalitet - 4.8 (stål)

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7317765300225

Elnummer

1332862

Leverandørens varenummer

530022

Typebeskrivelse

1332862

Materiale:

Stål

Gjengemål metrisk (M.).:

0,8

Lengde til underkant hode:

20 mm

Sportype:

Phillips PH

Materialkvalitet:

4.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Med mutter:

Ja

Maskinskrue m/mutter har sylinderisk krysspor. Blankforsinket.