ESSVE - Rør-og kabelklemme L 110 MM Branntetting - 100849
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brann tape
Innhold - 0,408 kg
Lengde - 0,17 m
Leveringsform - Andre
Bredde - 0,17 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761086932
Elnummer
1274544
Leverandørens varenummer
100849
Typebeskrivelse
1274544
Modell / utførelse:
Brann tape
Innhold:
0,408 kg
Lengde:
0,17 m
Leveringsform:
Andre
Bredde:
0,17 m
Plastrørsklemmen Squeezer LOCK brukes rundt plastrør av type PVC, PE og ABS, etc for vann, avløp, sentralstøvsuger og lignende som går gjennom branncelleskiller. Squeezer L kan med fordel også brukes for kobber og stålrør sammen med Armaflex, samt kabler i bunt (110mm).


