ESSVE - SKRUEKROK 50X14X3,4MM 6PK 520113 BLANKFORSINKET - 520113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter - 3,4 mm
Skaftengde - 50 mm
Øyets indre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317765201133
Elnummer
1332825
Leverandørens varenummer
520113
Typebeskrivelse
SKRUEKROK
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter:
3,4 mm
Skaftengde:
50 mm
Øyets indre diameter:
14 mm
ESSVE skruekrok størrelse 11 brukes til oppheng. Leveres i pakke av 6stk.
ProduktbladPDF


