ESSVE - SKRUEKROK 80X24X4,4MM 4PK 520115 BLANKFORSINKET - 520115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter - 4,4 mm
Skaftengde - 80 mm
Øyets indre diameter - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317765201157
Elnummer
1332826
Leverandørens varenummer
520115
Typebeskrivelse
SKRUEKROK
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skaftdiameter:
4,4 mm
Skaftengde:
80 mm
Øyets indre diameter:
24 mm
ESSVE skruekrok størrelse 11 brukes til oppheng.
ProduktbladPDF