ESSVE - Treskrue seksk. 6,5X45 100stk Essve treskrue 6,5X45 CS - 117402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Lengde - 45 mm
Herdet - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761150800
Elnummer
1332816
Leverandørens varenummer
117402
Typebeskrivelse
Treskrue (fransk) Cutters, HEX 10mm nøkkel, CorrSeal 6,5X45
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Lengde:
45 mm
Herdet:
Ja
Skruen er utstyrt med sekskanthode og flens samt et patentert bitsfeste KTX3. På skruer lengre enn 130 mm har vi lagt til en fresegjenge direkte etter den vanlige tregjengen for å underlette monteringen av lengre og grovere skruer.
ProduktbladPDF


