ESSVE - Treskrue seksk. 6,5X55 100stk Essve treskrue 6,5X55 CS - 117404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Lengde - 55 mm
Herdet - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761150817
Elnummer
1332817
Leverandørens varenummer
117404
Typebeskrivelse
Treskrue (fransk) Cutters, HEX 10mm nøkkel, CorrSeal 6,5X55
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Lengde:
55 mm
Herdet:
Ja
Skruen er utstyrt med sekskanthode og flens samt et patentert bitsfeste KTX3. På skruer lengre enn 130 mm har vi lagt til en fresegjenge direkte etter den vanlige tregjengen for å underlette monteringen av lengre og grovere skruer.
ProduktbladPDF


