ESSVE - Treskrue seksk. 8,0X45 50stk - 117416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Lengde - 45 mm
Herdet - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7317761150879
Elnummer
1332820
Leverandørens varenummer
117416
Typebeskrivelse
1332820
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Lengde:
45 mm
Herdet:
Ja
Skruen er utstyrt med sekskanthode og flens samt et patentert bitsfeste KTX3. På skruer lengre enn 130 mm har vi lagt til en fresegjenge direkte etter den vanlige tregjengen for å underlette monteringen av lengre og grovere skruer.
ProduktbladPDF


