Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - AFR 250 LED 5K hvit - EL10750205

Esylux
KopierKopier
Esylux - AFR 250 LED 5K hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 207...253 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120750205

Elnummer

3225669

Leverandørens varenummer

EL10750205

Typebeskrivelse

3225669

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

207...253 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

18 W

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Glass, opalfarget

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

75...164 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

18...18 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1050...1050 lm

Lengde:

137 mm

Bredde:

132 mm

Høyde/dybde:

216 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

"LED lyskaster med innebygd bevegelsesdetektor med 140° detekteringsområde.
Designlampe i aluminium
18 W, fargetemperatur ca. 5500 K "
Nettspenning 230 V AC, 50 Hz,
Kapslingsgrad IP 55
Omgivelsestemperatur -25 °C...+50 °C,

Esylux

Et Esylux-produkt

Oppdag Esylux-serien