Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - AFR 250 LED SORT 18W SENSOR 5500K IP55 - EL10750212

Esylux
KopierKopier
Esylux - AFR 250 LED SORT 18W SENSOR 5500K IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 18...18 W

  • Fargetemperatur - 5000...5000 K

  • Lysstrøm - 1050...1050 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120750212

Elnummer

3225670

Leverandørens varenummer

EL10750212

Typebeskrivelse

AFR 250 LED 5K svart

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

18...18 W

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Lysstrøm:

1050...1050 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Nominell strøm:

75...164 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Maks systemeffekt:

18 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Effektiv lysstrøm:

1050 lm

Bredde:

132 mm

Høyde/dybde:

216 mm

Lengde:

137 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Lysutbytte:

58 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Automatisk lyskaster med integrert bevegelsesdetektor og 140° detekteringsområde. Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast. 18 W, lysfarge 5000 K hvit. Rear Projection technology. Praktisk montering med festebrakett. Skjult tilkoblingsbrakett og god plass til kabler. Membrankabelinnføring med god kabelplass for en enkel og rask montering. Medfølgende innstikksklemme for gjennomføring av jordleder. Avskjerming av enkelte detekteringsområder ved hjelp av medfølgende dekselklips.

Esylux

Et Esylux-produkt

Oppdag Esylux-serien