Utgått

Esylux - ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 D - EO10302114

Esylux
KopierKopier
Esylux - ALICIA DL 68 TR 15° 600 840 D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 610...610 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120302114

Elnummer

3000888

Leverandørens varenummer

EO10302114

Typebeskrivelse

IDLALI29009840WHT0DALI000

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

610...610 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

110...240 V

Nominell strøm:

36...43 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

90000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

9 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

610 lm

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

75 mm

Høyde/dybde:

79 mm

Ytre diameter:

75 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

77 mm

Innebygget diameter:

68...68 mm

Type kabling:

Avslutning

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Lysutbytte:

67 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

16

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED-downlight, 9 W, for takinnbygging med transparent (CLEAR) diffusor. Utstrålingsvinkel 15°. Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN 12464-1 og for teknisk tegning. Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C 55000 h. EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. Svingbar innbyggingslampe. Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003). Fargetemperatur 4000 K.