Esylux - ARMA SVENJA CL 450 DDP OP 3100 830 DA-2 - EO10850608

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 96000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Svenja

EAN/GTIN

4015120850608

Elnummer

3032258

Leverandørens varenummer

EO10850608

Typebeskrivelse

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

96000 h

Maks systemeffekt:

30 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3300...3300 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...45 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

110...110 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,05

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,95

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

82 mm

Ytre diameter:

450 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Lysintensitet:

983...983 cd

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Rund, flat, utenpåliggende LED-lampe med pulverlakkert aluminiumshus. Opal diffusor med mikroprismatisk struktur laget av slagfast polykarbonat. Fargetemperatur 3000 K eller 4000 K. For intelligente lysløsninger med tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysstyring ved hjelp av DALI- eller DALI-2-tilstedeværelsesdetektorer. SwitchDIM-funksjon for dimming av individuelle lamper med en 230V-knapp (alle versjoner unntatt SVENJA CL 900 830/840). Valgfritt tilbehør: Oppheng med forkortbart wireoppheng (2 m) eller røroppheng (1 m). Ideell for bruksområder der det stilles høye krav til lyskvalitet og blendingskontroll i henhold til EN 12464-1. Spesielt egnet for bruk i fellesarealer som foajeer, auditorier, pauseområder, salonger og kantiner. Indirekte lysandel på 35 % gjør at lampene ser ut til å sveve i taket og rommene ser større ut. Homogen, blendefri belysning og lang LED-levetid takket være flatt backlight-arrangement av LED-lampene og tilpassede linser. Enkel å montere takket være todelt design med snepplås og elektrisk pluggtilkobling.