Esylux - Ballgitter 260 hvit - EN10077296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 440 mm
Bredde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077296
Elnummer
6652037
Leverandørens varenummer
EN10077296
Typebeskrivelse
Ballgitter 260
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
440 mm
Bredde:
230 mm
Høyde:
260 mm
Ballgitter for serien ELX og SLX med Display eller High Cover. Høyde 260 mm.