Esylux - Ballgitter 80 - EN10077265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 440 mm
Bredde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077265
Elnummer
6652038
Leverandørens varenummer
EN10077265
Typebeskrivelse
Ballgitter 80
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
440 mm
Bredde:
230 mm
Høyde:
80 mm
Ballgitter for serien ELX og SLX med flat kuppel (Flat). Høyde 80 mm.


