Esylux - Ballgitter for nødbelysning med ekstern batteriboks i SLA-serien med normalt kabinett (14 m) - EN10017841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 410 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120017841
Elnummer
6651911
Leverandørens varenummer
EN10017841
Typebeskrivelse
Ballgitter
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
410 mm
Bredde:
140 mm
Høyde:
140 mm
Kabinettmateriale metall, Mål ca. høyde 140 mm x bredde 410 mm x dybde 140 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010


