Esylux - Batteri for ELH-serien, 2000 m Ah - EN00007361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Kapasitet - 2000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120007361
Elnummer
3000594
Leverandørens varenummer
EN00007361
Typebeskrivelse
ELH FM BATTERY 2000mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Kapasitet:
2000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Høyde inkl. poler:
210 mm
Diameter:
37 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
680 g


