Esylux - Batteri NiCd 0,8 Ah - EN10030604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 4,8 V
Kapasitet - 800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120030604
Elnummer
3000900
Leverandørens varenummer
EN10030604
Typebeskrivelse
SLC-reservebatteri universal
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
4,8 V
Kapasitet:
800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
4
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
10 mm
Høyde inkl. poler:
15 mm
Bredde:
30 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
85 g


