Esylux - Batteri NiCd 1,8 Ah - EN10027208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 1800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120027208
Elnummer
3000897
Leverandørens varenummer
EN10027208
Typebeskrivelse
SLA FLP/GL BATTERY NiCd 1800mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
1800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
65 mm
Høyde inkl. poler:
45 mm
Bredde:
20 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
145 g


