Esylux - Batteri NiCd 4,5 Ah - EN10050114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 4500 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120050114
Elnummer
3000907
Leverandørens varenummer
EN10050114
Typebeskrivelse
SLP BATTERY NiCd 4500mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
Kapasitet:
4500 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
5
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
100 mm
Høyde inkl. poler:
65 mm
Bredde:
65 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
600 g


