Esylux - Batteri NiMh 0,8 Ah - EN10030956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 7,2 V
Kapasitet - 800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120030956
Elnummer
3000901
Leverandørens varenummer
EN10030956
Typebeskrivelse
SLC/SLD BATTERY NiMH 800mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
7,2 V
Kapasitet:
800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
30 mm
Høyde inkl. poler:
45 mm
Bredde:
20 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
74 g


