Esylux - Batteri SLC/SLD LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah - EN10433054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Kapasitet - 1500 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Modell / utførelse - Litiumioner
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120433054
Elnummer
3000618
Leverandørens varenummer
EN10433054
Typebeskrivelse
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Kapasitet:
1500 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Litiumioner
Høyde inkl. poler:
68 mm
Diameter:
19 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
43 g